ETHERMA - Selbstregulierendes Heizband für Rohre/Rinnen, 25W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41245
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 25 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9120105414012
Sonepar Artikelnummer
12137120699
Hersteller Artikelnummer
41245
Hersteller Typ
ETRACE-25-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
41245
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
25 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.8 mm
Breite:
12.5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.470 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


