ETHERMA - Selbstregulierendes Heizband mit Schutzgeflecht, 15W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40907
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105410458
Sonepar Artikelnummer
120711759
Hersteller Artikelnummer
40907
Hersteller Typ
ETRACE-15-SG
Hersteller Artikel Nr.:
40907
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.120 kg


