ETHERMA - Selbstregulierendes Heizband mit Schutzgeflecht, 25W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40908
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 25 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105410465
Sonepar Artikelnummer
120711758
Hersteller Artikelnummer
40908
Hersteller Typ
ETRACE-25-SG
Hersteller Artikel Nr.:
40908
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
25 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Dachrinne
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.120 kg


