Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Selbstregulierendes Warmwasserheizband, 11 W/m

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Selbstregulierendes Warmwasserheizband, 11 W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41248

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 85 °C

  • Heizleistung - 11 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105414043

Sonepar Artikelnummer

120971614

Hersteller Artikelnummer

41248

Hersteller Typ

ETRACE-HW-PRO

Hersteller Artikel Nr.:

41248

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

85 °C

Heizleistung:

11 W/m

Länge:

0 m

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Dauerleistung:

Nein

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Werkstoff der Abschirmung:

CuNi

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

ohne

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

6.1 mm

Breite:

13.2 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

RU

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.120 kg

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-HW-PRO wird an Behältern, Rohren, Ventile und vielem mehr für Prozesstemperaturen zwischen 30 °C und ca. 80 °C eingesetzt. Das Heizband darf, mit Ausnahme der Anschlüsse, komplett in einer Flüssigkeit liegen. Häufig wird das Heizband eTRACE-HW-PRO zur Beheizung von Fettleitungen, z.B. in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Aber auch bei Abwasserleitungen in Kantinen und (Groß-)Küchen ist der Einsatz sinnvoll, um die Ablagerung von Fett durch eine Beheizung zu verhindern. Das Heizband ist feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig, die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Diese selbstregulierenden Heizbänder können unkompliziert auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Max. Umgebungstemperatur: 85 °C ausgeschaltet, Nenntemperatur: 65 °C eingeschaltet, min. Montagetemperatur: -30°C, min. Biegeradius: 25 mm, max. Heizkreislänge bei 0 °C/16 A: 75 m, 230V, CE konform