Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Set von Heizleiter-Distanzhaltern, B 50mm

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Set von Heizleiter-Distanzhaltern, B 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40526

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061394007

Sonepar Artikelnummer

120493402

Hersteller Artikelnummer

40526

Hersteller Typ

DO-1-25

Hersteller Artikel Nr.:

40526

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

0.080 kg

Set mit 25 Stück Distanzhalter zur Befestigung von Heizleitungen in Dachrinnen. Verlegeabstand 50 mm, optimiert die Wärmeverteilung und die Leistung pro Meter, UV-beständig.