ETHERMA - Sichtabeckung für die untere Geräteseite, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48099
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Innenaufstellung
Höhe - 15 mm
Breite - 938 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105419444
Sonepar Artikelnummer
121064552
Hersteller Artikelnummer
48099
Hersteller Typ
ET-HP-FIRE+ICE-AP-CLS
Hersteller Artikel Nr.:
48099
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
15 mm
Breite:
938 mm
Tiefe:
155 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.500 kg


