ETHERMA - SM-Anschlussleitung für S1+, S3, D3, weiß, 2.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9300035
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911100284
Sonepar Artikelnummer
120391784
Hersteller Artikelnummer
9300035
Hersteller Typ
SOLAMAGIC-S1-VL2,5-W
Hersteller Artikel Nr.:
9300035
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
glänzend
Zubehör:
Ja
Standardfarbe:
Nein
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg


