ETHERMA - SM BASIC Infrarotstrahler, 1.4kW, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9100565
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911100086
Sonepar Artikelnummer
120347411
Hersteller Artikelnummer
9100565
Hersteller Typ
SM-BASIC-1400-W
Hersteller Artikel Nr.:
9100565
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
1400 W
Schutzart (IP):
IP24
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
1400 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
2.2 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
444 mm
Tiefe:
144 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
2.500 kg


