ETHERMA - SM Bluetooth Handsender für BT-Geräte und -Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9100792
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - Bluetooth
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911105432
Sonepar Artikelnummer
120457380
Hersteller Artikelnummer
9100792
Hersteller Typ
SOLAMAGIC-BT-HS
Hersteller Artikel Nr.:
9100792
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
Bluetooth
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
433 MHz
Höhe:
8 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
80 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.300 kg


