ETHERMA - SM-Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., B 11.5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9300212
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Funk
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911114243
Sonepar Artikelnummer
120711726
Hersteller Artikelnummer
9300212
Hersteller Typ
SM-DIMM-X3-ARC-NA
Hersteller Artikel Nr.:
9300212
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Funk
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
3000 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
16 VA
Nennleistung kapazitive Last:
5 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Leistungsaufnahme:
3.5 W
Anschlussart:
sonstige
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Gerätebreite:
115 mm
Gerätehöhe:
200 mm
Gerätetiefe:
92 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.700 kg


