Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - SM-Lucia Ersatzröhre für SM-Basic, 1.4 kW

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0800188

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026911103063

Sonepar Artikelnummer

120493461

Hersteller Artikelnummer

0800188

Hersteller Typ

SM-LM-BASIC-1400

Hersteller Artikel Nr.:

0800188

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

1400 W

Gesamtlänge:

360 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1400 kWh

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.100 kg

Infrarotröhre für Basic Strahler 1400 W.