Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - SM S1+ Infrarotstrahler, 1.4kW, weiß, IP44

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - SM S1+ Infrarotstrahler, 1.4kW, weiß, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9300171

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026911111099

Sonepar Artikelnummer

120580158

Hersteller Artikelnummer

9300171

Hersteller Typ

SM-S1-PLUS-1400-W

Hersteller Artikel Nr.:

9300171

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1400 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

1400 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Max. Montagehöhe:

2.2 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

92 mm

Breite:

520 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

4.500 kg

Der Premium-Infrarotstrahler SM-SM-S1+ besticht nicht nur durch die verbesserte, blendfreie Heizröhre Solastar-HP, sondern auch durch das einfache Schnellmontagesystem und die integrierte Einschaltstrombegrenzung (bei 2000 W-Geräten). Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer mittleren Lebensdauer von 5.000 h. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über optionales Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul, Leistung: 1400/2000 W, ohne Ein-/Aus-Schalter, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I, Maße: 520x200x92 mm, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform, Gewicht: 3,0/3,2 kg, Anschlussleitung 50 cm mit Schukostecker und Hirschmann Kupplung (Lose beigelegt), Spannung: 230 V. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet