ETHERMA - SM S1+ Infrarotstrahler, 2kW, nano-anthrazit, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9300175
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911111136
Sonepar Artikelnummer
120580162
Hersteller Artikelnummer
9300175
Hersteller Typ
SM-S1-PLUS-2000-NA
Hersteller Artikel Nr.:
9300175
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
2.2 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
92 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
4.500 kg


