ETHERMA - SM S2 Infrarotstrahler, Bluetooth, 2.5kW, titan, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9300104
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911104152
Sonepar Artikelnummer
120391801
Hersteller Artikelnummer
9300104
Hersteller Typ
SOLAMAGIC-S2-2500BT-T
Hersteller Artikel Nr.:
9300104
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Max. Heizleistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
0 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
231 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
8.000 kg


