ETHERMA - SM-S3 Einbau-Infrarotstrahler, Blende, 2.5kW, nano-anthr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9300355
Ausführung - Deckenstrahler
Montageart - Einbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911113017
Sonepar Artikelnummer
120711720
Hersteller Artikelnummer
9300355
Hersteller Typ
SM-S3-2500-D-NA
Hersteller Artikel Nr.:
9300355
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
900 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
15.000 kg


