ETHERMA - SM SM S1+ Infrarotstrahler, 1.4kW, titan, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9300170
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911111082
Sonepar Artikelnummer
120580157
Hersteller Artikelnummer
9300170
Hersteller Typ
SM-S1-PLUS-1400-T
Hersteller Artikel Nr.:
9300170
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
1400 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
1400 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
2.2 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
92 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9006
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
4.500 kg


