Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - SM Solastar-G2 Ersatzröhre für S2 / S3, 2.5kW

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - SM Solastar-G2 Ersatzröhre für S2 / S3, 2.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800207

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026911114557

Sonepar Artikelnummer

121011022

Hersteller Artikelnummer

800207

Hersteller Typ

SM-LM-SOLASTAR-G2-2500

Hersteller Artikel Nr.:

800207

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

2500 W

Gesamtlänge:

545 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

17 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2500 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.230 kg

Infrarotröhre Solastar-G2 mit 2500 W für Strahler S2 und S3.