Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - SM Solastar-HP Ersatzröhre für S1+ ECO HP, 2kW

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - SM Solastar-HP Ersatzröhre für S1+ ECO HP, 2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800197

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026911111259

Sonepar Artikelnummer

120580144

Hersteller Artikelnummer

800197

Hersteller Typ

SM-LM-HP-2000

Hersteller Artikel Nr.:

800197

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

2000 W

Gesamtlänge:

360 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.230 kg

Infrarotröhre Solastar-HP, 2000 W für Strahler SM-S1+ und ECO+ HP.