ETHERMA - SM-Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4kW, titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9300179
Ausführung - Standstrahler
Montageart - freistehend
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026911111198
Sonepar Artikelnummer
120580166
Hersteller Artikelnummer
9300179
Hersteller Typ
SM-Z1-1400-T
Hersteller Artikel Nr.:
9300179
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
1400 W
Schutzart (IP):
IP24
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
1400 W
Min. Montagehöhe:
0 m
Max. Montagehöhe:
0 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
1000 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
94 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
8.400 kg


