Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Solastar-AL Ersatzröhre für SM-Z1, 1.4kW

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800204

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026911111594

Sonepar Artikelnummer

120580146

Hersteller Artikelnummer

800204

Hersteller Typ

SM-LM-Z1-1400

Hersteller Artikel Nr.:

800204

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

1400 W

Gesamtlänge:

545 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

17 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1400 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.230 kg

Infrarotröhre Solastar-AL mit 1400 W für Strahler Z1.