Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Steckerleitung mit Doppelthermostat, 3m, Dachrinnenheizung

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38893

  • Ausführung - Heizband/Anschlussleitung

  • Anschlussart - Warmschrumpftechnik

  • Lieferumfang - mit Abschluss

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120054178201

Sonepar Artikelnummer

120375041

Hersteller Artikelnummer

38893

Hersteller Typ

THERMOKIT-GPTD

Hersteller Artikel Nr.:

38893

Ausführung:

Heizband/Anschlussleitung

Anschlussart:

Warmschrumpftechnik

Lieferumfang:

mit Abschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

0.500 kg

Das Thermokit für Dachrinnenheizungen ist eine Steckeranschlussleitung, in der ein Doppelthermostat eingearbeitet ist. An dieses kann wahlweise ein Heizband oder eine Heizleitung angeschlossen werden. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und ist im Bereich zwischen -5 °C und +3°C eingeschalten. Unter -5 °C und über +3°C wird es wieder ausgeschaltet. Die Steckeranschlussleitung ist 3 m lang und UV-beständig. Nach dem Thermostat ist ein 50 cm langer Kaltleiter befestigt, an diesen man das Heizband oder die Heizleitung anschließt. Inklusive Schrumpfmuffensatz für den An- und Endabschluss von Heizbändern und Heizleitungen.