Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Steckerleitung mit Thermostat, 2m, für Rohrbegleitheizung

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38892

  • Ausführung - Heizband/Anschlussleitung

  • Anschlussart - Warmschrumpftechnik

  • Lieferumfang - mit Abschluss

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120054178195

Sonepar Artikelnummer

120375040

Hersteller Artikelnummer

38892

Hersteller Typ

THERMOKIT-FPT

Hersteller Artikel Nr.:

38892

Ausführung:

Heizband/Anschlussleitung

Anschlussart:

Warmschrumpftechnik

Lieferumfang:

mit Abschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

0.500 kg

Das Thermokit für Rohrbegleitheizungen (Frost Protection) ist eine Steckeranschlussleitung, in der ein Thermostat eingearbeitet ist. An dieses kann wahlweise ein Heizband oder eine Heizleitung angeschlossen werden. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter °C ein und ab °C wieder aus. Die Steckeranschlussleitung ist 2 m lang. Nach dem Thermostat ist ein 50 cm langer Kaltleiter befestigt, an diesen man das Heizband oder die Heizleitung anschließt. Inklusive Schrumpfmuffensatz für den An- und Endabschluss von Heizbändern und Heizleitungen.