Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - T-Halter schwenkbar, silber für EXO COMFORT und BASIC

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - T-Halter schwenkbar, silber für EXO COMFORT und BASIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45063

  • Ausführung - Montagehilfe

  • Für Dübellöcher - Nein

  • Für Schalterdosen - Nein

  • Für Türbohrungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105419338

Sonepar Artikelnummer

121064553

Hersteller Artikelnummer

45063

Hersteller Typ

ET-EXO-THM-T

Hersteller Artikel Nr.:

45063

Ausführung:

Montagehilfe

Für Dübellöcher:

Nein

Für Schalterdosen:

Nein

Für Türbohrungen:

Nein

Länge:

112 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.240 kg

Mit dem schwenkbaren T-Halter können die EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler nach links oder rechts verstellt werden. Abmessungen: 31 x 80 x 112mm, Material: Alu eloxiert, Farbe: Silber.