ETHERMA - Temperatur- und Feuchtefühler für Dachrinnenheizungen, 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34089
Einsatzgebiet - außen
Technologie - sonstige
Anzahl der Messpunkte - 1
CO2-Messung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061399132
Sonepar Artikelnummer
120580052
Hersteller Artikelnummer
34089
Hersteller Typ
ET-3354
Hersteller Artikel Nr.:
34089
Einsatzgebiet:
außen
Technologie:
sonstige
Anzahl der Messpunkte:
1
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
75 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 %
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
6 m
Länge des Sensors:
110 mm
Einstecklänge:
0 mm
Durchmesser Sensorelement:
22 mm
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
CO2-Messbereich:
0 ppm
VOC-Messbereich:
0 ppm
Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit:
0 g/m³
Enthalpie-Messbereich:
0 kJ/kg
Taupunkt-Messbereich:
0 %
Feinstaub-Messbereich (PM):
0 µg/m³
Anzahl der Messbereiche:
0
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
PTC
Toleranz:
5 %
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des Displays:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12 V
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Einsatzgebiet Strömungsgeschwindigkeit Medium:
0 m/s
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
100 %
Umgebungstemperatur:
75 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusehöhe:
22 mm
Gehäusebreite:
22 mm
Gehäusetiefe:
110 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.500 kg


