Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Temperaturbegrenzer, 16A, 10-60°C

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Temperaturbegrenzer, 16A, 10-60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27544

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 10 .. 60 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 1 °C

  • Geräteausführung - Einbaugerät

  • Ausführung des Sensors - Kapillarrohr

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120015728292

Sonepar Artikelnummer

120268500

Hersteller Artikelnummer

27544

Hersteller Typ

KRU

Hersteller Artikel Nr.:

27544

Einstellbare Einschalttemperatur:

10 .. 60 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

1 °C

Geräteausführung:

Einbaugerät

Ausführung des Sensors:

Kapillarrohr

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Ja

Max. Betriebstemperatur:

60 °C

Einstellbare Ausschalttemperatur:

10 .. 60 °C

Mediumtemperatur:

0 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Elektronische Ausführung:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.080 kg

Der Maximaltemperaturbegrenzer KRU ist ein mechanischer Kapillarrohrfühler zur Begrenzung von Fußbodentemperaturen für die Speicher- und Ergänzungsheizung oder auch unter Laminatfußböden. Der KRU eignet sich zum Einbau in ein UP-Dose 100 / 100. Schaltstrom: 16 A, Temperaturbereich: 10 - 60 °C, fixe Fühlerleitungslänge: 1.5 m.