ETHERMA - Temperaturfühler inkl. Gehäuse als Raumfühler für ITR-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39422
Ausführung - Klemme
Messbereich - -50 .. 105 °C
Werkstoff - Kunststoff
Länge der Sonde - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061390603
Sonepar Artikelnummer
120375034
Hersteller Artikelnummer
39422
Hersteller Typ
ET-TF-ITR80-AP
Hersteller Artikel Nr.:
39422
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50 .. 105 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
20 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.100 kg


