ETHERMA - Thermostat mit App-Funktion und Drehrad, 16A, 5-35°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41278
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120105414388
Sonepar Artikelnummer
120890973
Hersteller Artikelnummer
41278
Hersteller Typ
EBASIC-1
Hersteller Artikel Nr.:
41278
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
2-Draht
Messbereich:
5 .. 28 °C
Bedienung:
Dreh
Fernbedienung möglich:
Ja
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Mit Empfänger:
Ja
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Lernfähig:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Belüftung:
Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenzwert:
5 K
Differenz verstellbar:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
analog
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Nein
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
1
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP21
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Breite:
75 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
75 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.200 kg


