Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ETHERMA - Timer für alle LAVA 2.0, Teil des Plug & Play-Systems

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - elektrisches Element

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061393116

Sonepar Artikelnummer

120493396

Hersteller Artikelnummer

40012

Hersteller Typ

LAVA-T

Hersteller Artikel Nr.:

40012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

elektrisches Element

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Glanzgrad:

matt

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Nein

RAL-Nummer:

9001

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

1.000 kg

Der Timer LAVA-T kann im Plug & Play-Stecksystem an den LAVA 2.0 einfach montiert werden. In Verbindung mit einem Handtuchhalter (Halti) wird ein LAVA-T immer empfohlen.