ETHERMA - Trittschalldämmung , 10m2, B 100cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38553
Anwendung - sonstige
Ausführung - Weichschaum
Stärke - 3 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120054178768
Sonepar Artikelnummer
120328012
Hersteller Artikelnummer
38553
Hersteller Typ
LAMINOFLIES-10
Hersteller Artikel Nr.:
38553
Anwendung:
sonstige
Ausführung:
Weichschaum
Stärke:
3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39211900
Gewicht:
1.000 kg
Trittschalldämmung mit Metallbedämpfung zur besseren Wärmeverteilung und Verhinderung von Hot Spots. Breite: 100 cm, Rolle: 10 m, Stärke: 3 mm.


