ETHERMA - Universalthermostat für Verteilereinbau mit Digitalanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39334
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Einstellbereich Komfort - -15 .. 75 °C
Gangreserve - 50 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061390375
Sonepar Artikelnummer
120352937
Hersteller Artikelnummer
39334
Hersteller Typ
ITR-80
Hersteller Artikel Nr.:
39334
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
-15 .. 75 °C
Gangreserve:
50 h
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Textführung im Display:
Ja
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Kürzeste Temperaturphase:
30 min
Anzahl der Speicherplätze:
4
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
3
Ferienprogramm:
Nein
Eingang für Zeitprogramm:
Ja
Einstellbereich Absenkung:
5 °C
Einstellbereich Frostschutz:
5 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
70 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.230 kg


