ETHERMA - Vollautomatische Steuerung für Freiflächenheizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33691
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Einstellbereich Komfort - 0 °C
Gangreserve - 0 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015729916
Sonepar Artikelnummer
120580051
Hersteller Artikelnummer
33691
Hersteller Typ
ET-8300
Hersteller Artikel Nr.:
33691
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
0 °C
Gangreserve:
0 h
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Textführung im Display:
Ja
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Nein
Kürzeste Temperaturphase:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
1
Ferienprogramm:
Nein
Eingang für Zeitprogramm:
Nein
Einstellbereich Absenkung:
0 °C
Einstellbereich Frostschutz:
-3 .. 5 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bautiefe:
58 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
15 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.500 kg


