ETHERMA - Vollautomatische Steuerung für Frostschutz-Systeme, Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40675
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Einstellbereich Komfort - 0 °C
Gangreserve - 0 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120061398210
Sonepar Artikelnummer
120580081
Hersteller Artikelnummer
40675
Hersteller Typ
ET-9300
Hersteller Artikel Nr.:
40675
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
0 °C
Gangreserve:
0 h
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Textführung im Display:
Ja
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Kürzeste Temperaturphase:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
1
Ferienprogramm:
Ja
Eingang für Zeitprogramm:
Nein
Einstellbereich Absenkung:
0 °C
Einstellbereich Frostschutz:
-3 .. 5 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
0 A
Schutzart (IP):
IP21
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bautiefe:
61 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.389 kg


