Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter ohneThermostat, 320 W

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter ohneThermostat, 320 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46418

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - sonstige

  • Mit Konsole - Nein

  • Schwenkbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129932134

Sonepar Artikelnummer

121155159

Hersteller Artikelnummer

46418

Hersteller Typ

ET-ZESTO-40-160-1-CR-NT

Hersteller Artikel Nr.:

46418

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

sonstige

Mit Konsole:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

sonstige

Anzahl der Rohre:

0

Werkstoff:

sonstige

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

320 W

Farbe:

Chrom

Mit Lüfter:

Nein

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

0 W

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

4 m

Position Bedienpanel:

sonstige

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Glanzgrad:

glänzend

Breite:

400 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

60 mm

Gewicht:

5 kg

Schutzart (IP):

IPX7

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Digitalanzeige:

Nein

Busfähig:

Nein

Programmierbar:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

4.350 kg

Der Unterputz-Handtuchwärmer ZESTO NT ist ein Wandheizungsset, welches aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60 °C), einem hochwertigen, verchromten KEUCO Handtuchhalter und einer Isolierplatte besteht. Die Netzheizmatte und die Isolierplatte werden unterputz in die Wand eingebaut. Der inkludierte Handtuchhalter wird Aufputz montiert. Die Dünnbett-Netzheizmatte kann im Fliesenkleber unter Platten oder unter Putzbelag verlegt werden. Maße Matte: 40 x 160 cm, Leistung 320 W, Wandtemperatur: ca. 55 °C, Spannung 230 V. Maße Isolierplatte: 195 x 60 x 6 cm. Maße Handtuchhalter: 65 cm, Ø 25 mm, verchromt. Verwenden Sie zur Steuerung des Handtuchwärmes eine ökodesignkompatibles Thermostat. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Handtuchhalter mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250W, um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW)