Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter und Thermostat, 320 W

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter und Thermostat, 320 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46417

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - sonstige

  • Mit Konsole - Nein

  • Schwenkbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129932127

Sonepar Artikelnummer

121155158

Hersteller Artikelnummer

46417

Hersteller Typ

ET-ZESTO-40-160-1-CR

Hersteller Artikel Nr.:

46417

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

sonstige

Mit Konsole:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

sonstige

Anzahl der Rohre:

0

Werkstoff:

sonstige

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

320 W

Farbe:

Chrom

Mit Lüfter:

Nein

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

0 W

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

4 m

Position Bedienpanel:

sonstige

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Glanzgrad:

glänzend

Breite:

400 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

60 mm

Gewicht:

5 kg

Schutzart (IP):

IPX7

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Digitalanzeige:

Ja

Busfähig:

Nein

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Ja

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

4.100 kg

Der Unterputz-Handtuchwärmer ZESTO ist ein Wandheizungsset, welches aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60 °C), dem Design-Einbauthermostat eTOUCH HYBRID mit edler Optik und smartem Tastenprogramm, einem hochwertigen, verchromten KEUCO Handtuchhalter und einer Isolierplatte besteht. Die Netzheizmatte und die Isolierplatte werden unterputz in die Wand eingebaut. Der Handtuchhalter kann an einer beliebiegen Position über der Heizmatte aufputz montiert werden. Die Dünnbett-Netzheizmatte kann im Fliesenkleber unter Platten oder unter Putzbelag verlegt werden. Zur Steuerung des Handtuchwärmers ZESTO ist im Set das Schaltereinbauthermostat eTOUCH HYBRID enthalten. Dieses hat ein großes OLED-Display, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Maße Matte: 40 x 160 cm, Leistung 320 W, Wandtemperatur: ca. 55 °C, Spannung 230 V. Maße Isolierplatte: 195 x 60 x 0.6 cm. Maße Hanturchhalter: 65 (60) cm, Ø 25 mm, verchromt. Maße Thermostat: 90 x 90 cm, 18-27 °C, 16 A, 230 V