Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Wandkonvektor mit Thermostat, weiß, 50x40cm, 1000W, Stecker

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Wandkonvektor mit Thermostat, weiß, 50x40cm, 1000W, Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46754

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120129935111

Sonepar Artikelnummer

121369640

Hersteller Artikelnummer

46754

Hersteller Typ

ET-EFLOW-1000-W

Hersteller Artikel Nr.:

46754

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

1000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

vorne

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Temperatureinstellung:

5 .. 35 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.1 °C

Breite:

500 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

85 mm

Gewicht:

4 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

4.900 kg

Der Konvektor eFLOW ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen und effizienten Erwärmung von Wohnräumen wie Keller, Toiletten, Schlafzimmern, Bädern und Hobbyräumen. Dank spritzwassergeschützter Ausführung nach Schutzart IP24 ist das Gerät auch für den Einsatz in Badezimmern geeignet. Das speziell geformte Luftaustrittsgitter sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung nach vorne und erzeugt eine natürliche Raumkonvektion. Das integrierte elektronische Thermostat mit LCD-Display ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und bietet vier Betriebsmodi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus. über das Wochenprogramm kann die Heizleistung individuell an den Tagesablauf angepasst werden, zusätzlich optimiert die Temperatursturzerkennung die Nutzung und stellt die Konformität mit der ökodesign-Richtlinie sicher. Für maximale Sicherheit ist der Konvektor mit einem überhitzungsschutz ausgestattet. Das Gerät wird über eine 1,5 m lange Steckerleitung betrieben und bietet eine Betriebsspannung von 230 V, eine Leistung von 500 bis 2000 W sowie einen Temperaturregelbereich von 5 bis 35 °C. Es entspricht der Schutzklasse I, ist CE-konform und wird in der Farbe Weiß matt (RAL 9016) geliefert.