ETHERMA - Wandkonvektor mit Thermostat, weiß, 58x44cm, 1500W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40515
Ausführung - sonstige
Montageart - auf Wand
Material Front - Stahl
Gitterausführung - Lamellen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061393482
Sonepar Artikelnummer
120492556
Hersteller Artikelnummer
40515
Hersteller Typ
SN-1500-ECO
Hersteller Artikel Nr.:
40515
Ausführung:
sonstige
Montageart:
auf Wand
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Heizleistung:
1500 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Abluft:
vorne
Mit Lüfter:
Nein
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Temperatureinstellung:
7 .. 27 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.1 °C
Breite:
580 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
5.6 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Lernfähig:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
5.120 kg


