Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Warmwasser-Wärmepumpe, Umluft-/Außenluft, 254l, max. 65°C

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Warmwasser-Wärmepumpe, Umluft-/Außenluft, 254l, max. 65°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41123

  • Ausführung - Monoblock

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Nenninhalt - 254 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 10 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105412100

Sonepar Artikelnummer

120891028

Hersteller Artikelnummer

41123

Hersteller Typ

ET-AQUA-WHP-250

Hersteller Artikel Nr.:

41123

Ausführung:

Monoblock

Wärmequelle:

Raumluft

Nenninhalt:

254 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

10 bar

Wärmetauscherfläche:

1

Max. Wassertemperatur:

62 °C

Schutzart (IP):

IP41

Mit Luftkanalanschluss:

Ja

Mit Heizungsanschluss:

Nein

Einbindung Solar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Dreiphasenausführung:

Nein

Anschlussspannung:

230 V

Anschluss Trinkwasser:

3/4 Zoll

Mit Zirkulationsanschluss:

Ja

Zirkulationsanschluss:

3/4 Zoll

Verstellbarer Luftauslass:

Ja

Mit digitalem Display:

Ja

Lernfähig:

Nein

Lufttemperatur:

7 °C

Leistungsaufnahme:

0.75 kW

Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:

0.425 kW

Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):

1.17 kW

Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (20 °C):

1.73 kW

Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:

1.5 kW

Werkstoff des Behälters:

Stahl, emailliert

Heizelement mit Specksteinhülse:

Nein

Anodenschutz:

Magnesium

Thermostat-Typ:

elektronisch

Typ Kältemittel:

sonstige

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.35 kg

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Global warming potential (GWP):

1.43

Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):

2.88

Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):

3.33

Leistungsindex nach EN 16147 (20 °C):

3.7

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Zapfprofil:

L

Höhe:

1755 mm

Breite:

631 mm

Tiefe:

734 mm

Gewicht:

110 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

131.000 kg

Die Warmwasser-Wärmepumpe ETHERMA AQUA WHP garantiert sowohl im Neubau als auch bei der Modernisierung eine effiziente Warmwasserbereitung. Sie eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Neubauten wie in Bestandsgebäuden. Ideal sind Anwendungen, bei denen die Raumluft gekühlt werden soll, beispielsweise in einem Lebensmittel-Vorratsraum oder einem Weinkeller. Wahlweise kann sie die Umluft- oder Außenluft verwenden. Als Umluft-Wärmepumpe nutzt AQUA WHP die Luft unmittelbar aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Der Raumluft wird dabei Wärme entzogen, mit der die Wärmepumpe das Trinkwasser im Speicher auf bis zu 62 °C erwärmt. Durch die Abkühlung der Raumluft wird dem Raum zugleich Feuchtigkeit entzogen. Das schützt die Bausubstanz und steigert die Wohnqualität. Mit dem Außenluftadapter und angeschlossenen Luftkanälen kann die Wärmepumpe einfach auf Außenluftbetrieb umgestellt werden. Dies ist besonders im gut wärmegedämmten Neubau erforderlich, um das Gebäude nicht auszukühlen. Die Wärmepumpe arbeitet effizient bis zu einer Außenlufttemperatur von -5 °C. Fassungsvermögen: 178 oder 254 l, Trinkwassertemperatur: 65 °C (62 °C mit PV-Anlage), Betriebsdruck: max. 10 bar, Farbe: Weiß, Kältemittel: R1234-ze(E), Energieeffizienzklasse: A+, 230 V.