Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Werkseitige Heizband-Vermuffung inkl Doppelthermostat, Rinne

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Werkseitige Heizband-Vermuffung inkl Doppelthermostat, Rinne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38726

  • Ausführung - Heizband/Anschlussleitung

  • Anschlussart - Warmschrumpftechnik

  • Lieferumfang - mit Abschluss

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120054177310

Sonepar Artikelnummer

120580054

Hersteller Artikelnummer

38726

Hersteller Typ

SH-GPTD

Hersteller Artikel Nr.:

38726

Ausführung:

Heizband/Anschlussleitung

Anschlussart:

Warmschrumpftechnik

Lieferumfang:

mit Abschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.500 kg

Werkseitige Konfektionierung von maßangefertigten Dachrinnenheizbändern mit Doppelthermostat in Anschlussmuffe, inkl. 3 m Steckerleitung und Endabschluss. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und ist im Bereich zwischen -5 °C und +3°C eingeschalten. Unter -5 °C und über +3°C wird es wieder ausgeschaltet. Die Steckeranschlussleitung ist 3 m lang und UV-beständig.