Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Werkseitige Heizband-Vermuffung inkl Thermostat, für Rinne

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37873

  • Ausführung - Heizband/Anschlussleitung

  • Anschlussart - Warmschrumpftechnik

  • Lieferumfang - ohne Zubehör

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120054170724

Sonepar Artikelnummer

120308146

Hersteller Artikelnummer

37873

Hersteller Typ

SH-GPT

Hersteller Artikel Nr.:

37873

Ausführung:

Heizband/Anschlussleitung

Anschlussart:

Warmschrumpftechnik

Lieferumfang:

ohne Zubehör

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

0.200 kg

Werkseitige Konfektionierung von maßangefertigten Dachrinnenheizbändern mit Thermostat in Anschlussmuffe, inkl. 5m UV-beständiger Steckerleitung und Endabschluss. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3°C ein und bei 9°C wieder aus.