Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Werkseitige Heizband-Vermuffung inkl Thermostat, für Rohr

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36052

  • Ausführung - Heizband/Anschlussleitung

  • Anschlussart - Warmschrumpftechnik

  • Lieferumfang - ohne Zubehör

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120054170717

Sonepar Artikelnummer

120271493

Hersteller Artikelnummer

36052

Hersteller Typ

SH-FPT

Hersteller Artikel Nr.:

36052

Ausführung:

Heizband/Anschlussleitung

Anschlussart:

Warmschrumpftechnik

Lieferumfang:

ohne Zubehör

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

0.200 kg

Werkseitige Konfektionierung von maßangefertigten Rohrbegleitheizbändern mit Thermostat in Anschlussmuffe, inkl. 2 m Steckerleitung und Endabschluss. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter +3 °C ein und bei +10 °C wieder aus.