ETHERMA - WLAN/LAN-Modul für ET-9300 inklusive Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40677
Sensortyp - sonstige
Anzahl der Kanäle - 1
Einstellbereich Komfort - 0 °C
Gangreserve - 0 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398234
Sonepar Artikelnummer
120580082
Hersteller Artikelnummer
40677
Hersteller Typ
ET-9380
Hersteller Artikel Nr.:
40677
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
0 °C
Gangreserve:
0 h
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Textführung im Display:
Nein
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Kürzeste Temperaturphase:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
0
Ferienprogramm:
Ja
Eingang für Zeitprogramm:
Nein
Einstellbereich Absenkung:
0 °C
Einstellbereich Frostschutz:
-30 .. 80 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
0 A
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bautiefe:
61 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.480 kg


