ETI - AP Feldverteiler IP30 7-reihig je 2x12TE, Metall, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001108132
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838400144348
Sonepar Artikelnummer
121374191
Hersteller Artikelnummer
001108132
Hersteller Typ
MBW24-7
Hersteller Artikel Nr.:
001108132
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.000 kg
Aufputz Feldverteiler 168TE, 5-reihig, aus Metall, weiß RAL9003, Außenmaß 613 x 1091 x 130, max. 400V/63A, Schutzklasse I, IP30, PE/N Klemmen und DIN-Schiene, entspricht IEC 60670-1 und IEC 60670-24.Optionen: Montage eines Schlosses mit Schlüssel, Änderung der Öffnungsrichtung der Tür nach links oder rechts, ohne Demontage des Rahmens, Montage eines Patchpanels, Keystone-Befestigungsstandard, Montage von modularen Elementen mithilfe eines Patchpanels, Montage einer Montageplatte für Multimedia, Montage eines Modemträgers


