Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ETI - Glasrohrsicherung 5x20mm 'T' 250V, L3,15A

ETI
kopierenkopieren
ETI - Glasrohrsicherung 5x20mm 'T' 250V, L3,15A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006710051

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8024873015673

Sonepar Artikelnummer

120275311

Hersteller Artikelnummer

006710051

Hersteller Typ

113153

Hersteller Artikel Nr.:

006710051

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.005 kg