Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ETI - NH-Sicherungseinsatz Groeße C00 gL 50A

ETI
kopierenkopieren
ETI - NH-Sicherungseinsatz Groeße C00 gL 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004181142

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838895657941

Sonepar Artikelnummer

120275237

Hersteller Artikelnummer

004181142

Hersteller Typ

NH00C50 400V

Hersteller Artikel Nr.:

004181142

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.120 kg