ETI - NH-Sicherungseinsatz Groeße C00 gL16A
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004181122
Bemessungsstrom - 16 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838895427384
Sonepar Artikelnummer
120275229
Hersteller Artikelnummer
004181122
Hersteller Typ
NH00C16 400V
Hersteller Artikel Nr.:
004181122
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.120 kg


