Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETI - Unterputzwanne für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 2-reihig

ETI
kopierenkopieren
ETI - Unterputzwanne für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 2-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001100105

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838895791683

Sonepar Artikelnummer

121374086

Hersteller Artikelnummer

001100105

Hersteller Typ

ECG28Hbot

Hersteller Artikel Nr.:

001100105

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.750 kg

inkl. Montagematerial für Hohlwand und Mauerwerk, Wanne zu 001100111 und 001100115