Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETI - Unterputzwanne für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 3-reihig

ETI
kopierenkopieren
ETI - Unterputzwanne für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 3-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001100106

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838895791690

Sonepar Artikelnummer

121374087

Hersteller Artikelnummer

001100106

Hersteller Typ

ECG42Hbot

Hersteller Artikel Nr.:

001100106

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.000 kg

inkl. Montagematerial für Hohlwand und Mauerwerk, Wanne zu 001100112 und 001100116