Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETI - Unterputzwanne für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 5-reihig

ETI
kopierenkopieren
ETI - Unterputzwanne für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 5-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001100171

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838895863540

Sonepar Artikelnummer

121374089

Hersteller Artikelnummer

001100171

Hersteller Typ

ECG70Hbot

Hersteller Artikel Nr.:

001100171

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.500 kg

inkl. Montagematerial für Hohlwand und Mauerwerk, Wanne zu 001100172