Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETI - Unterputzwanne für Mauerwerk 650°C, 1-reihig

ETI
kopierenkopieren
ETI - Unterputzwanne für Mauerwerk 650°C, 1-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001100100

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838895791638

Sonepar Artikelnummer

121374081

Hersteller Artikelnummer

001100100

Hersteller Typ

ECG14bot

Hersteller Artikel Nr.:

001100100

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.500 kg

inkl. Montagematerial für Mauerwerk, Wanne zu 001100110 und 001100114