Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETI - Unterputzwanne für Mauerwerk 650°C, 4-reihig

ETI
kopierenkopieren
ETI - Unterputzwanne für Mauerwerk 650°C, 4-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001100103

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 1.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838895791669

Sonepar Artikelnummer

121374084

Hersteller Artikelnummer

001100103

Hersteller Typ

ECG56bot

Hersteller Artikel Nr.:

001100103

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.250 kg

inkl. Montagematerial für Mauerwerk, Wanne zu 001100113 und 001100117